昭和バルブ
昭和バルブの バルブ
昭和バルブの チェックバルブ(逆止弁)
(No.68WL-1B)10K型 鋳鉄デュアルチェッキ弁B付【要部CAC406/NBR】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24184204
品番
SHW-68WL-1B
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
急閉式による静かな閉止。
ソフトシールによるリークゼロ。
コンパクトな配管寸法。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
材質
(要部)CAC406/ゴム(NBR)
形状
その他
材質(本体)
FC200
寸法L(mm)
54
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10〜80℃)
接続
ウエハー
ハンドル形状
丸形
バルブ
スイングチャッキ弁
商品豆知識
配管工事を支える補助部材