昭和バルブ
昭和バルブの バルブ
昭和バルブの ボールバルブ
(No.78) 鋳鉄 F型10K ボール弁【ボールSCS13A/PTFE】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24184274
品番
SHW-78
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
二体型
材質(本体)
FC200
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
95
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下の水・油・ガス)
材質(軸)
SUS304
寸法W(mm)
175
材質(シート)
PTFE
接続
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A
使用流体
水・油・ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
呼び圧力
10K
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材