曜日別特売
M8×16 (+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂 24348774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)

(28件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7個)
1パック(7個)
1パック(250個)
1パック(300個)
1パック(290個)
1パック(260個)
1パック(225個)
1パック(195個)
1パック(160個)
1パック(140個)
1パック(105個)
1パック(80個)
1パック(230個)
1パック(220個)
1パック(180個)
1パック(145個)
1パック(120個)
1パック(95個)
1パック(70個)
1パック(170個)
1パック(150個)
1パック(130個)
1パック(110個)
1パック(60個)
1パック(55個)
1パック(45個)
1パック(40個)
1パック(38個)
1パック(34個)
1パック(30個)
1パック(100個)
1パック(90個)
1パック(50個)
1パック(35個)
1パック(33個)
1パック(28個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1パック(25個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(17個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(200個)
1パック(6個)
1パック(5個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)16
十字穴番号#1
内容量1パック(7個)注文コード24348774品番M8×16
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
16
十字穴番号
#1
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05512814
2023-08-29
用途: 天井金具止め
沢井建装建設業・工事業

ビットにたちが悪く天井に向けての打ち込みには向かない。またすぐかじる。値段相応使えない

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 05512622
2022-10-28
用途: テープライトの固定補強

小さいねじですが、ビットもしっかりフィットし留めやすいねじでした。

1が参考にしています
対象商品 : 05512866
2022-08-08
用途: 引き出しスライドレールの取り付け

引き出しのスライドレールを取り付ける際にナべ頭なのでずれることなく、しっかり取り付けができます。

1が参考にしています
対象商品 : 05512911
2022-05-20
用途: 引っ掛けシーリング固定用
サービス業

引っ掛けシーリング単体で購入であるが
ビスの付属が無く、別途購入に至る
ビス挿入径がナベ頭ビスでないと装着出来ない
良い商品である

対象商品 : 05512631
2021-12-06
用途: 工作時の薄板の固定
その他業種

接着剤を使用しないで薄板を固定するため、短めのナベネジを探しておりましたが、近くのホームセンターには丁度良いサイズが無く大変助かりました。沢山入っていてコスパ良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 05512866
2020-11-07
用途: 機械部品の組み立て
教育・研究機関

他のサイズも含めて,何度も購入しています.袋入りの数も多く,数量を気にせず使えるので,助かります.

対象商品 : 05513173
2020-11-02
用途: ケーブルタイマウントの固定

特に問題無く使っています。
低価格での提供を継続願います。

対象商品 : 05513252
2019-11-14
用途: クライミングホールド固定用に
サービス業

クライミングホールドを固定するために使用。ちょうどよい大きさでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2082:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする