プレミアムマーブル IH対応ガラス蓋付両手鍋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24362354 品番H-4239
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オール熱源対応。
キズ・汚れに強い驚異の強さマーブル加工。
金属ヘラが使えます。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂・フタ:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン 適合ガスコンロ、IH、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター 質量(g)1498 サイズ(cm)24 表面処理フッ素樹脂塗膜 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×250×145 底面の厚さ(mm)2.6 満水容量(L)3.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24362354
2024-02-03
用途:
自宅の料理用
株式会社 IHビジョン 様

中国製です。値段が高いのに、鍋厚薄く、梱包資材悪い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする