hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 片手鍋
エシャロット片手鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24650597
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
ステンレス製耐焦取っ手 カラフルなプリント柄でキッチンが楽しくなります。
容量(L)
2.1
サイズ(cm)
18
材質(本体)
アルミニウム・プレス
板厚(mm)
1.3
加工
硫酸アルマイト加工
本体高さ(mm)
89
材質(取手)
フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応