エシャロットケットル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24650676 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

使いやすいシンプルなアルミ鍋。

容量(L)2.3 サイズ2L 材質(本体)アルミニウム合金・プレス 板厚(mm)1 加工硫酸アルマイト加工 本体高さ(mm)115 材質(取手)フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする