hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の やかん
エシャロットケットル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24650694
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
使いやすいシンプルなアルミ鍋。
容量(L)
3.3
サイズ
3L
材質(本体)
アルミニウム合金・プレス
板厚(mm)
1
加工
硫酸アルマイト加工
本体高さ(mm)
130
材質(取手)
フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応