hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の やかん
パレスケットル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
3.3
注文コード
24650974
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて使いやすい、ベーシックタイプのケットル。
容量(L)
3.3
サイズ
3L
材質(本体)
アルミニウム合金・プレス
板厚(mm)
1
加工
硫酸アルマイト加工
本体高さ(mm)
130
材質(取手)
フェノール樹脂