hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の やかん
パレスケットル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24650999
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
軽くて使いやすい、ベーシックタイプのケットル。
容量(L)
4.4
サイズ
4L
材質(本体)
アルミニウム合金・プレス
板厚(mm)
1
加工
硫酸アルマイト加工
本体高さ(mm)
143
材質(取手)
フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応