hokua(北陸アルミニウム)
hokua(北陸アルミニウム)の 料理道具
hokua(北陸アルミニウム)の 鍋・釜・やかん
hokua(北陸アルミニウム)の 雪平鍋
味ごころ雪平鍋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24651403
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
アルマイト加工なので丈夫で長持ち。
容量(L)
2.8
サイズ(cm)
22
材質(本体)
アルミニウム・プレス・槌目加工
板厚(mm)
1.7
加工
硫酸アルマイト加工
本体高さ(mm)
95
材質(取手)
天然木
RoHS指令(10物質対応)
対応