三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの チェックバルブ(逆止弁)
10BC 青銅スイングチャッキ弁【JIS10K】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24907690
品番
M-10BC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1-1/4
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
67
規格
10K、JIS B2011
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4
寸法W(mm)
1.4
使用流体
油、ガス、空気、脈動水、飽和蒸気、静流水
材質(弁体)
CAC406
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24907690
M-10BC
50545076
10BC
青銅スイングチャッキ弁 JIS10K
三吉バルブ
1個
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました