三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ボールバルブ
BB3G ファンコイル用ボール弁【200型・レデューストボア・テーパメネジX平行オネジ】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24908207
品番
M-BB3G
参考基準価格(税別)
¥7,010
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
CAC406
備考
テーパめねじ×平行おねじ、ボア径:レデューストボア
寸法L(mm)
66
寸法H(mm)
72
規格
10K
最高使用圧力(MPa)
冷温水:1.0
寸法D(mm)
40
寸法W(mm)
0.23
材質(弁体)
PTFE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材