三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ボールバルブ
黄銅ボール弁【フルボア・レバー】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24908636
品番
YBFE
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質(本体)
C3771BE
寸法L(mm)
92
寸法H(mm)
65
規格
600型
最高使用圧力(MPa)
常温の水、油、ガス、空気:4.121、50℃以下の水、油、ガス:0.98
寸法D(mm)
150
寸法W(mm)
1
材質(弁体)
シートPTFE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材