パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 片手鍋
シンプル・ウェア アルミ片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24922995
品番
HW-7021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
熱伝導率に優れたアルミ製です。 軽くて扱いやすく、ちょっとした料理に便利です。
材質
表面加工/アルマイト(本体・蓋の外面:シリコーン樹脂塗装)、本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取っ手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
685
サイズ(cm)
18
満水容量(L)
2
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)
335×195×155(底の厚さ0.8)