※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの バルブ
TRUSCOの ボールバルブ
ロック機構付きボールバルブ(400型・青銅)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24940626
品番
BAV-LSF50A
参考基準価格(税別)
¥37,330
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
開閉ロック機構付きのため、誤作動を防止できます。
指一本でロックを解除できます。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
用途
水・油・空気用。
トラスコ品番
263-9164
全長(mm)
119
高さ(mm)
75
材質(本体)
本体:青銅(CAC406)、ボール:SUS304
最高使用圧力(MPa)
2.8(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の水・油・空気)
アズワン品番
65-1976-03
ハンドル長D(mm)
141
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材