ミヤオカンパニーリミテド
ミヤオカンパニーリミテドの 料理道具
ミヤオカンパニーリミテドの 鍋・釜・やかん
ミヤオカンパニーリミテドの 土鍋
IH対応サーマテック土鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25069469
品番
THM23-610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
現代の生活に落とし込んだ新しいIH土鍋。吸水率が0.5%以下のため、カビの心配がなく料理の臭いも移りにくい。
ガスレンジ、電子レンジ、家庭用オーブン、ハロゲンヒーター対応。
用途
卓上鍋、お鍋、調理用品。新生活や買い替えに。
材質
本体:高耐熱セラミック、フタ:硬質陶器
色
アイボリー
容量(L)
(鍋)1.1
号数
6.5号