曜日別特売
1 チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167626

 

1 チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167626
1 チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167626
1 チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167626
1 チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167626
1 チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167626
モノタロウ

チャッキバルブ ステンレス製 SUS316

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード25167626品番1
販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水平配管の逆流防止用に。

用途
配管資材に
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力150材質(本体)SUS316寸法L(mm)90寸法H(mm)58最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類チャッキバルブ
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25167635
2021-09-30
用途: 井戸水の配管
溝川食品

使用して水漏れがなくなり大変気に云って、配管には
とても良いです。

対象商品 : 25167635
2020-12-06
用途: 深井戸の部品として満足しました。
雪山苺農園

いつもは安い物で済ましていましたが、1年で交換しなければならない状態で、余りにも短い交換でステンレス製品に変えて良かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする