1-1/2 チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167644 1-1/2 チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167644 1-1/2 チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167644 1-1/2 チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167644 1-1/2 チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167644 1-1/2 チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ 25167644

チャッキバルブ ステンレス製 SUS316

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25167644 品番 1-1/2
販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水平配管の逆流防止用に。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力150 用途配管資材に 材質(本体)SUS316 寸法L(mm)120 寸法H(mm)76 最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 クラス150 バルブ種類チャッキバルブ
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25167635
2021-09-30
用途:
井戸水の配管
溝川食品 様

使用して水漏れがなくなり大変気に云って、配管には
とても良いです。

対象商品:
25167635
2020-12-06
用途:
深井戸の部品として満足しました。
雪山苺農園 様

いつもは安い物で済ましていましたが、1年で交換しなければならない状態で、余りにも短い交換でステンレス製品に変えて良かった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする