3/4 ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウ 25167775 3/4 ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウ 25167775 3/4 ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウ 25167775 3/4 ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウ 25167775 3/4 ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウ 25167775

ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型

(2件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25167775 品番3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。

材質(本体)SUS316 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) 寸法H(mm)58 寸法L(mm)70 寸法W(mm)116.5 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 接続方式ねじ込み形 バルブ種類ボールバルブ 用途配管資材に ねじの種類PTネジ クラス800 接続方向ストレート
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。※現在、商品のハンドル部分の表記はモノタロウのロゴに変更されております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25167809
2023-05-22
用途:
設備用集塵機のダクト排出用に使用
双信電機 様

ステンレス仕様で強度、耐久性に優れている。 感覚的に精度にも優れているとおもいます。

対象商品:
25167818
2022-10-16
用途:
機械のメンテナンス
永大産業株式会社 様 (製造業)

薬液タンクの排出バルブ用に購入しました。この仕様でこの価格で購入できたことに満足です。もちろん使用感は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする