味むすび アルミ雪平鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25188539 品番 RB-2583
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

素朴で温かみのある昔ながらの雪平鍋です。
茹でる、蒸す、炒める、煮るなど様々な調理場面に使用することができます。
ぬくもりのある気ハンドル、汁物などを注ぎやすい両口付、温かみの感じるかか風合いの槌目加工が特徴です。

種別ガスコンロ専用 材質本体:アルミニウム合金 寸法(mm)約305×170×115 質量(g)300 サイズ(cm)16 容量(L)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする