日本サン石油
日本サン石油の ギアオイル
スノコ BRILL GEAR 75W120
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1L)
注文コード
25541688
品番
562371-511
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れ、幅広い温度域でギアを保護します。せん断により粘度低下がきわめて少なく、長期間安定した性能を維持できます。
API
GL-5
用途
FF車トランスアクスル、LSD搭載ディファレンシャルギアー用全合成油
容量(L)
1
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
SAE
75W-120
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。