サミット工業
サミット工業の 料理道具
サミット工業の 鍋・釜・やかん
サミット工業の 天ぷら鍋・揚げ鍋
カラッ!フル揚げ鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25711316
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
温度計付(容量は満水容量です。)
材質
本体/鉄(シリコン焼付塗装)、アミ/鉄(クロームメッキ)
容量(L)
3.2
寸法(cm)
20cm
サイズ(cm)
20
寸法(幅W×奥行D)(mm)
238×220
深さ(mm)
107
底径(Φmm)
140
底面の厚さ(mm)
1.6
TKG品番
9-0431-0601
TKG品番(2017)
6-0388-1501