圧力鍋用蒸し目皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25894548 品番 H-5036
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

圧力鍋にセットして蒸し料理ができます。落とし蓋としても使え、料理の幅が広がります。

サイズ(cm)20用 適合節約クック(4.5L)、クイックエコ(4.5L)、軽量単層NEO(4.5L) 適合サイズ20cm用 寸法(外径×高さ)(mm)185×70(つる含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする