ステンレス圧力鍋交換パッキン

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25894575 品番 H-5382
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
適合サイズ20cm用 内径(Φmm)20 外径(Φmm)22 適合本体H-5436、 H-5041 サイズ(cm)20用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
圧力鍋

バッキンの断面サイズの表示がないので合致しませんでした。2本も購入して失敗しました。

1人が参考にしています
2025-03-27
用途:
圧力鍋使用の料理
その他業種

パッキングPKの内径と外径は希望と一致したので購入し、圧力鍋蓋に装着出来たが、PK自体の厚さと柔軟性が違うために鍋と蓋が嵌合出来なかった。PKのメーカーに聞くと、推奨する圧力鍋以外は使用不可との返事であった。モノタロウでの商品説明をより充実して欲しいです。

2025-03-22
用途:
圧力鍋使用の料理
その他業種

比較可能なパッキングのサイズが一致する本品を購入した。使用するDOSHIDA社扱いのCRESS鍋のパッキングとサイズは一致するが、パッキングの肉の厚さ硬さが異なり、本品では鍋の身に蓋が出来ず使用出来なかった。パッキングについてはその厚さ又は柔軟性の説明を追加すべきと思います。

対象商品:
25894575
2023-06-15
用途:
圧力鍋のパッキン交換用
その他業種

既存の圧力鍋用のパッキンが劣化した為、今回購入した新規パッキンに交換して使用したが、思い通りの効果(結果)が得られ非常に満足しています。

2023-01-31
用途:
片手圧力鍋に使用
その他業種

正規品の半額で購入できるし、パール金属の製品だし、とサイズとステンレス用という情報を頼りに試しに購入。多少厚みが違うため、蓋をカチッと締める時ちょっとコツがいりますが、空気も水も全く洩れず、大満足です。正規品は新パッキンでも水が垂れたりして、パッキンひとつでこうも違うのかとビックリです。

対象商品:
25894584
2023-03-31
用途:
牛すじの煮込み、もつの煮込みに使っています
飲食業

以前から同じ圧力鍋を使っていましたが、パッキンの劣化に伴い新しい鍋を買いなおしていました。
パッキンだけの交換で同じ品質が回復できるのはありがたいことです

対象商品:
25894566
2022-11-03
用途:
切れたパッキンの交換
サービス業

新品同様の使い心地。火を止めて圧が下がるまでの時間が延びます。ご飯炊きで約1.5倍。美味しくできます。

1人が参考にしています
対象商品:
25894584
2022-11-01
用途:
圧力鍋
建設業・工事業

買い替えを 検討していましたが パッキン交換で 圧力鍋が
復活し 魚の骨など 缶詰並みに柔らかくなりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする