パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
リバール アルミ行平鍋
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25894803
品番
H-1757
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
深さ(mm)
65
底面の厚さ(mm)
1.8
適合
ガス火専用
サイズ(cm)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×200×90