パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 雪平鍋
リバール アルミ行平鍋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25894828
品番
H-1759
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
深さ(mm)
73
底面の厚さ(mm)
1.8
適合
ガス火専用
サイズ(cm)
22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×235×110