フェスカ ホーロードリップドームケットル1.4L

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25895135 品番 HB-926
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

オール熱源対応。

容量(L)1.4 適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×170×210 底面の厚さ(mm)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-24
用途:
紅茶コーヒー
製造業

ホーロードリップのなかで、おそらくベストと思われる。
幅広背低なので、早く沸くのと、注ぐ際の手首の動作が小範囲かつ軽い。
蓋は適度に外しやすく適度に外れにくい。

2023-04-20
用途:
紅茶コーヒー
製造業

ホーローのドリップケトルは少ないですが、おそらく一番でしょう。高さがなく幅広なので、熱効率がよく、かつ注ぎやすいです。手首の動作・力が少なくて済みます。蓋の外しやすさ外れにくさもちょうどよい加減です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする