パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の やかん
フェスカ ホーローケットル2.4L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25895144
品番
HB-929
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
オール熱源対応。
容量(L)
2.4
適合
ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×150×280
底面の厚さ(mm)
0.8