食三昧 鉄製段付天ぷら鍋28cm(アミ付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25907358 品番H-8825
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
容量(L)4.8 サイズ(cm)28 適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×295×115 底面の厚さ(mm)1.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25907358
2020-04-11
用途:
天ぷら
製造業

説明のとおり、油の飛び跳ねも無く、鍋の座りも良く重宝しています。

対象商品:
25907358
2017-04-01
用途:
天ぷら料理に

これは良い! これまでドーナッツ型の蓋のついた天ぷら鍋を使っていましたが、飛び跳ね防止に一定の効果があったとはいえ、やはりレンジ回りへの油の飛散は避けられませんでした。
この鍋は二段式になっていて1段目までに油を満たして使えば完璧に油の飛散は防げます。最高です。

対象商品:
25907358
2017-01-01
用途:
揚げ物に

下が狭いので油の量は少なくすみますが、上が広いので作業やり易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする