曜日別特売
H-9584 クレア ふっ素加工両口付ミニ鍋14cm(レッド) パール金属 25910885

クレア ふっ素加工両口付ミニ鍋14cm(レッド)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25910885品番H-9584
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

内面はこびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素加工
軽くて洗いがカンタン、少量調理に便利な使い勝手のいいミニサイズ
鍋の左右に注ぎ口付

材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂レッドサイズ14cmサイズ(cm)14表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装本体寸法(幅W×全長×高さH)150×280×75(mm)底面の厚さ(mm)1.8
注意
※IH非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25910885
2021-09-17
用途: ちょこっと料理

パール金属の14cm鍋の仕様は内径ではなく外径が14cmで作られていますので、一般的な14cmの蓋が合わない可能性大です。この商品は実測内径137mm(外径141mm)でしたので、136mm未満の蓋でないとピッタリ嵌まりません。同じメーカーの注文コード20030457はアウト、高儀の5967124はギリギリセーフです。また、商品紹介ページに「ガス火専用」の文言はありませんが、実際の商品には「ガス火専用」記載がありますので、たぶんIHはダメです。

3が参考にしています
対象商品 : 25910885
2019-11-27
用途: 事務所内で使用
オフィス山城建設業・工事業

事務所で、簡単に使用できて、手入れも簡単・こびりつきがないのもよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする