D&S
D&Sの 料理道具
D&Sの 鍋・釜・やかん
D&Sの ガス圧力鍋
圧力鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25923398
品番
121515020002
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
圧力調理により本格料理をご家庭で楽しむことができます。2段階圧力調整で多様な食材に対応。
材質
本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル18%)はり底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム16%)ふた/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)ハンドル/フェノール樹脂パッキン/シリコン樹脂
容量(L)
3
寸法(mm)
約Φ230×410×160
質量(g)
約2990g
満水容量(mL)
3000