DANSK(ダンスク)
DANSK(ダンスク)の 料理道具
DANSK(ダンスク)の 鍋・釜・やかん
DANSK(ダンスク)の ミルクパン・プチパン
コベンスタイル バターウォーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25924143
品番
121515070002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食卓サイズの蓋付きバターウォーマーです。テーブル栄えする小ぶりなお鍋なので、そのままテーブルへ出すことも可能です。蓋はトリベットとしてもお使い頂けます
材質
ホーロー
仕様
蓋付き
寸法(mm)
約Φ95×188×105
色
ティール
質量(g)
約605
満水容量(mL)
約550