DANSK(ダンスク)
DANSK(ダンスク)の 料理道具
DANSK(ダンスク)の 鍋・釜・やかん
DANSK(ダンスク)の 片手鍋
コベンスタイル 片手鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25924186
品番
121515070005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
鮮やかな色使いと可愛らしい形がキッチンをパッと華やかに。フタがそのまま鍋敷きにもなる優れもの。ホーロー鍋だから熱伝導率がよく冷めにくいと機能性も抜群。
材質
ホーロー
寸法(mm)
約Φ185×375×155
色
チリレッド
サイズ
3QT
質量(g)
約1860
満水容量(mL)
約3200