121515070008 コベンスタイル 片手鍋 DANSK(ダンスク) 25924195

コベンスタイル 片手鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25924195 品番121515070008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鮮やかな色使いと可愛らしい形がキッチンをパッと華やかに。フタがそのまま鍋敷きにもなる優れもの。ホーロー鍋だから熱伝導率がよく冷めにくいと機能性も抜群。

材質ホーロー 寸法(mm)約Φ185×375×155 イエロー サイズ3QT 質量(g)約1860 満水容量(mL)約3200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする