パートナーズセッション
パートナーズセッションの 料理道具
パートナーズセッションの 鍋・釜・やかん
パートナーズセッションの ガス圧力鍋
ステンレス製 片手圧力鍋 高低圧切替式 3.2L IH対応
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26069550
品番
FC-32
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
時短調理で光熱費節約、圧力パワーで芯まで柔らか。
食材に応じて圧力を切り替えられる、2段圧力調整機能付です。
安心、安全の目印、PSCマークとSGマーク付です。
IHはもちろん、オール熱電源対応です。
用途
時短料理作りに
付属品
説明書、クリーニングピン
内径(Φmm)
【鍋】220
人数
1〜3人分(目安)
対応
オール熱電源(ガスコンロ/IH/シーズヒータ/ハロゲンヒータ/エンクロヒータ/ラジエントヒータ)
アズワン品番
64-3675-64
各種認証
PSCマーク、SGマーク
満水容量(L)
3.2
作動圧力(kpa)
【低圧】60、【高圧】90
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000