V60ドリップケトル・ウッド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード26312434 品番VKW-120-HSV
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

注ぎやすさを考えた、手になじむ木製ハンドル。
注ぎ口は注ぎやすくコントロールのしやすい形状です。
ハンドルとフタのツマミを木製にしているので温かみのある雰囲気に仕上げています。
直火・IH 対応

材質本体・フタ/ステンレス、フタツマミ/天然木、ハンドル/ステンレス・天然木 容量(mL)【実用】800 口径(Φmm)77 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×144×160 アズワン品番64-5269-12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする