EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM モリブデンジUプラス 外輪鍋 蓋無 ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27269988
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
21
容量(L)
2.5
質量(kg)
0.9
サイズ(cm)
21
深さ(mm)
70
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
180
外径(mm)
225
EBM品番
8689910
内径(cm)
21