EBM モリブデンジUプラス 外輪鍋 蓋無 ノンスティック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27270015 品番 -
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
寸法(cm)30 容量(L)7 質量(kg)2.4 サイズ(cm)30 深さ(mm)100 板厚(mm)0.9 底径(Φmm)270 外径(mm)320 EBM品番8690210 内径(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする