EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM モリブデンジUプラス 外輪鍋 蓋無 ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270024
品番
-
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
33
容量(L)
9.4
質量(kg)
3
サイズ(cm)
33
深さ(mm)
110
板厚(mm)
0.9
底径(Φmm)
300
外径(mm)
350
EBM品番
8690310
内径(cm)
33