EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM モリブデンジUプラス 外輪鍋 蓋無 ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
42
容量(L)
20
質量(kg)
4.7
サイズ(cm)
42
深さ(mm)
140
板厚(mm)
0.9
底径(Φmm)
390
外径(mm)
435
EBM品番
8690610
内径(cm)
42