EBM 18-8 プロシェフ IH 外輪鍋 蓋無ノンスティック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27270453 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法(cm)28 容量(L)5.8 質量(kg)2.6 サイズ(cm)28 深さ(mm)95 板厚(mm)0.9 底径(Φmm)265 外径(mm)294 EBM品番8888350 内径(cm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする