EBM 18-8 プロシェフIH 深型片手鍋 蓋無ノンスティック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27270505 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法(cm)22 容量(L)4.7 質量(kg)1.7 サイズ(cm)22 深さ(mm)125 板厚(mm)0.7 底径(Φmm)207 外径(mm)233 EBM品番8886850 内径(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする