EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
EBM 18-8 プロシェフIH 深型片手鍋 蓋無ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270523
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
26
容量(L)
8
質量(kg)
2.4
サイズ(cm)
26
深さ(mm)
150
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
243
外径(mm)
273
EBM品番
8887050
内径(cm)
26