EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM アルミ プロシェフ 電磁 外輪鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270803
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法(cm)
27
容量(L)
5
質量(kg)
1.6
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
90
板厚(mm)
3
外径(mm)
290
EBM品番
8107600
内径(cm)
27