EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM アルミ プロシェフ 電磁 外輪鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270828
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
33
容量(L)
9.5
質量(kg)
2.4
サイズ(cm)
33
深さ(mm)
110
板厚(mm)
3.2
外径(mm)
355
EBM品番
8107800
内径(cm)
33