EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM アルミ プロシェフ 電磁 外輪鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270837
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法(cm)
36
容量(L)
12
質量(kg)
2.9
サイズ(cm)
36
深さ(mm)
120
板厚(mm)
3.4
外径(mm)
385
EBM品番
8107900
内径(cm)
36