EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
EBM アルミ プロシェフ 電磁 浅型片手鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270934
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法(cm)
21
容量(L)
2.5
質量(kg)
1.3
サイズ(cm)
21
深さ(mm)
70
板厚(mm)
3
外径(mm)
230
EBM品番
8109000
内径(cm)
21