EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 片手鍋
EBM アルミ プロシェフ 電磁 浅型片手鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270943
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法(cm)
24
容量(L)
3.6
質量(kg)
1.5
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
80
板厚(mm)
3
外径(mm)
260
EBM品番
8109100
内径(cm)
24