クローバー
クローバーの 料理道具
クローバーの 鍋・釜・やかん
クローバーの 寸胴鍋
クローバー 電磁モリブデン 半寸胴鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27270986
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(L)
18
質量(kg)
3.8
サイズ(cm)
33
深さ(mm)
220
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
310
外径(mm)
355
底面の厚さ(mm)
2
EBM品番
809600
内径(cm)
33