クローバー
クローバーの 料理道具
クローバーの 鍋・釜・やかん
クローバーの 寸胴鍋
クローバー 電磁モリブデン 半寸胴鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271029
品番
45cm
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
容量(L)
47
質量(kg)
7.4
サイズ(cm)
45
深さ(mm)
300
板厚(mm)
1
底径(Φmm)
420
外径(mm)
471
底面の厚さ(mm)
2
EBM品番
810000
内径(cm)
45